Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC50
Cod. Produttore
C50
Cod. EAN
0095969009874

Informazioni di prodotto

Fluke C50 Custodia morbida 19.2x9x3.8cm
Fluke C50 Borsa per multimetri

larghezza

90 mm

esecuzione

borsa

altezza

192 mm

profondità

38 mm

materiale

plastica