Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC33
Cod. Produttore
C33
Cod. EAN
0095969130202

Informazioni di prodotto

Fluke C33 Custodia morbida 28x11.5x5.5cm
Da Fluke, questa custodia morbida viene utilizzata principalmente con la serie T100 di tester di tensione e Continuità. La custodia con zip è dotata di Durable Vinyl Exterior, con una tasca interna per riporre comodamente i puntali o altri piccoli accessori. È inoltre dotato di un pratico anello per cintura, il che significa che questa custodia leggera è ideale per le applicazioni in movimento.

larghezza

115 mm

esecuzione

borsa

altezza

280 mm

profondità

55 mm

materiale

plastica