› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

Fluke C195 Borsa

Cod. Rexel FKC195
Cod. Produttore C195
Cod. EAN 0095969075756

Informazioni principali

Fluke C195 Borsa morbida 23.1x51.3x23.1cm

Descrizione del prodotto

Fluke C195 Borsa prodotto professionale per installatori elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

esecuzione

valigia

altezza

367 mm

profondità

390 mm

materiale

materiale

con bandoliera

Fluke C195 Borsa