› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

Fluke C190 Borsa

Cod. Rexel FKC190
Cod. Produttore C190
Cod. EAN 0095969075749

Informazioni principali

Fluke C190 Valigetta rigida per serie Fluke 190

Descrizione del prodotto

Fluke C190 Borsa prodotto professionale per installatori elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

385 mm

esecuzione

valigia

altezza

140 mm

profondità

500 mm

materiale

plastica

con serratura

Fluke C190 Borsa