Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKC125
Cod. Produttore
C125
Cod. EAN
0095969052894

Informazioni di prodotto

Fluke C125 Custodia morbida con tasca esterna 19.2x14.1x5.8cm
La custodia morbida Fluke per l'uso con la serie 120. Protegge multimetri e scopometri da Polvere e sporco. Le custodie morbide Fluke sono gli accessori ideali e più convenienti per la protezione. Progettata per essere montata su una cintura da lavoro o attaccata alle borse del kit di attrezzi, questa custodia presenta anche una tasca frontale rimovibile. Le cerniere sono incluse in entrambe le tasche per garantire una protezione ottimale per tutti gli ScopeMeter 120 o serie DMM portatili e relativi accessori.

larghezza

250 mm

esecuzione

borsa

altezza

55 mm

profondità

184 mm

materiale

materiale

con bandoliera

Produttore

Fluke C125 Borsa per multimetro

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui