› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

Fluke C120 Borsa

Cod. Rexel FKC120
Cod. Produttore C120
Cod. EAN 0095969052146

Informazioni principali

Fluke C120 Valigetta rigida per serie Fluke 12x e Fluke 43B

Descrizione del prodotto

Fluke C120 Borsa prodotto professionale per installatori elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

355 mm

esecuzione

valigia

altezza

133 mm

profondità

415 mm

materiale

plastica

Fluke C120 Borsa