› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

Fluke BP190 Batteria NiMH ricaricabile

Cod. Rexel FKBP190
Cod. Produttore BP190
Cod. EAN 0095969075725

Informazioni principali

Fluke BP190 Pacco batterie NiMH per serie Fluke 190

Descrizione del prodotto

Fluke BP190 Batteria NiMH ricaricabile prodotto professionale per installatori elettrici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

7.2 V

larghezza

30 mm

esecuzione

idruro di nichel-metallo

capacità

3500 mAh

scatola in plastica

lunghezza

110 mm

temperatura ambiente

-10 °C 50 °C

adatto per carica rapida

altezza inclusi i poli

30 mm

pacco accumulatore

numero di celle

6

peso

320 g

Fluke BP190 Batteria NiMH ricaricabile