Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
4.8 V
esecuzione
idruro di nichel-metallo
capacità
3000 mAh
scatola in plastica
temperatura ambiente
-10 °C 50 °C
adatto per carica rapida
pacco accumulatore
numero di celle
4
larghezza
22 mm
peso
300 g
lunghezza
89 mm
altezza inclusi i poli
50 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te