Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKAC280
Cod. Produttore
AC280
Cod. EAN
0095969103404

Informazioni di prodotto

Fluke AC280 Clip a uncino SureGrip™ R+N
Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

punta per test

connettore di cavi di misura

capacità di carico corrente

3 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

tipo di accessori

EV013980

Produttore

Fluke AC280 SureGrip™ Mollette a gancio