› Utensili › Strumenti di misura portatili › Strumenti Termografici

Fluke 572-2 Termometro a infrarossi portatile per temperature elevate

Cod. Rexel FKFLUKE-572-2
Cod. Produttore FLUKE-572-2
Cod. EAN 0095969667562

Informazioni principali

Fluke 572-2 Termometro a infrarossi -30 +900°C, D:S=60:1

Descrizione del prodotto

Il termometro ad infrarossi per alte temperature Fluke 572-2 è il prodotto utilizzabile negli ambienti industriali caratterizzati da alte temperature in tutto il mondo. Sia che si lavori per un fornitore di energia elettrica; sia per un'azienda che si occupa della lavorazione dei metalli; del vetro; del cemento o di prodotti petrolchimici; il modello 572-2 vi consente di poter sfoggiare la marca più affidabile tra i produttori di strumenti di misura; ogni qualvolta avete bisogno di misurare con precisione temperature elevate caratterizzate da un elevato rapporto distanza-punto.Grazie all'interfaccia utente intuitiva e ai menu con tasti elettronici; il Fluke 572-2 rende semplici persino le misurazioni più complesse. È possibile regolare l'emissività; avviare la registrazione dei dati od attivare e disattivare gli allarmi semplicemente premendo più volte un pulsante.

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

intervallo di misura

-30 °C 275 °C

misurazione della temperatura differenziale

misurazione a infrarossi

Fluke 572-2 Termometro a infrarossi portatile per temperature elevate