Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Amperometriche /
Informazioni di prodotto
tipo di corrente
corrente continua/alternata
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
automatico
intervallo di misura corrente/AC
0.01 A 2000 A
intervallo di misura corrente/DC
intervallo di misura resistenza
apertura della pinza
58 mm
misurazione vero valore efficace (TRMS)
misurazione della tensione/AC
misurazione della tensione/DC
categoria circuito di misura
CAT IV
prova di continuità
misurazione di frequenza
visualizzazione multipla
grado di protezione (IP)
IP42
tensione massima categoria circuito di misura
600
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te