› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

Fluke 345 Multimetro a pinza per Power Quality

Cod. Rexel FKFLUKE-345
Cod. Produttore FLUKE-345
Cod. EAN 0095969344999

Informazioni principali

Fluke 345 Analizzatore di rete monofase a pinza 825V AC/DC, 1400A AC, 2000A DC

Descrizione del prodotto

Questo multimetro a pinza è la combinazione di un analizzatore di rete; un registratore dati della qualità dell'alimentazione; un multimetro a pinza ed è ideale per il controllo dei carichi con elettronica di potenza.Grazie al luminoso display a colori è possibile effettuare esaustive analisi su campo; inoltre un filtro passa-basso elimina i disturbi a frequenze elevate presenti sugli azionamenti che aggiunto all’elevata immunità ai disturbi elettromagnetici; rende l'analizzatore di rete Fluke 345 ideale per risolvere i problemi relativi alla qualità dell'alimentazione sull’elettronica di potenza. Inoltre; il design di questo multimetro a pinza ad;effetto Hall permette di misurare la corrente DC senza interrompere il circuito. La memoria interna dell'analizzatore di potenza consente registrazioni a lungo termine per analizzare gli andamenti o i problemi intermittenti.ApplicazioniConfigurazione e risoluzione dei problemi dei sistemi di illuminazione ad azionamento elettronico e di gruppi di continuità (UPS) - Verificare il corretto funzionamento misurando i parametri chiave di qualità dell'alimentazioneMisure delle armoniche- Rilevamento delle armoniche che possono danneggiare attrezzature delicateRilevamento corrente di spunto - Controllare la corrente di avviamento nei punti in cui si verificano ripristini non previsti o lo scatto degli interruttori.Studi sui carichi – Verifica dello stato dell'impianto elettrico prima di installare i carichiSe avete bisogno di un prodotto monofase; consigliamo di utilizzare l'analizzatore di rete Fluke 43B con le pinze amperometriche i3000s. Se per le vostre esigenze uno strumento trifase si rivela la soluzione migliore;;fate clic qui per ottenere un elenco dei prodotti trifase.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

2

numero di canali di ingresso corrente

1

misurazione della corrente

con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 V 825 V

Fluke 345 Multimetro a pinza per Power Quality