Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK6101428
Cod. Produttore
6101428
Cod. EAN
0095969624213

Informazioni di prodotto

Multimetro a pinza digitale Fluke 302+ CAT III

Documentazione tecnica

Pinza amperometrica FLUKE 302+ progettata per misurazioni elettriche di base con classificazione di sicurezza CAT III. Questo strumento è ideale per professionisti e tecnici che necessitano di un dispositivo affidabile e preciso per rilevare correnti elettriche in ambienti industriali e civili. La robustezza e la facilità d'uso rendono questa pinza uno strumento essenziale per il controllo e la manutenzione di impianti elettrici, garantendo sicurezza e accuratezza nelle operazioni quotidiane. Paese di produzione: Malaysia Descrizione del produttore: Il multimetro a pinza digitale Fluke 302+ è uno strumento compatto e facile da usare progettato per la ricerca guasti di primo livello. Può essere riposto facilmente in una borsa da lavoro, è realizzato per resistere all'uso quotidiano e offre un funzionamento semplice senza compromettere la sicurezza. Misura la corrente AC fino a 400 A, è dotato di ganascia da 30 mm, precisione pari a 1,8% e display retroilluminato. Include il set di puntali Fluke Hard Point™ TL75 e vanta la classificazione CAT IV 300 V / CAT III 600 V. Il modello Fluke 302+ è ideale per misure di tipo generico in cui non è richiesto il vero valore RMS.

Serie

30X