Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK6101416
Cod. Produttore
6101416
Cod. EAN
0195112151556

Informazioni di prodotto

Multimetro a pinza AC/DC Fluke 301D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il multimetro a pinza AC/DC Fluke serie 301D è dotato di un corpo leggero e compatto progettato per la portabilità, anche in tasca. La ganascia sottile consente l'accesso a fili molto compatti. Il modello 301D misura corrente, tensione, resistenza, continuità, frequenza (tensione e corrente), capacità e diodi, supportando un'ampia gamma di esigenze di test con un unico strumento. Grazie alle funzionalità AC/DC è ideale per la ricerca guasti di sistemi HVAC, pannelli residenziali, impianti di illuminazione e apparecchiature commerciali.

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

60 ... 600 A

intervallo di misura corrente/DC

60 ... 600 A

Serie

301D