Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-287/EUR
Cod. Produttore
FLUKE-287/EUR
Cod. EAN
0095969586665

Informazioni di prodotto

Fluke 287 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 50000pt, banda 100kHz, datalogger
Fluke 287 Multimetro digitale a vero valore RMS con registrazione dei prodotto professionale per installatori elettrici.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

con misurazione del livello (dB)

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

interfaccia IR

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,001 mV

risoluzione minima corrente continua

0,01 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,001 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,01 µA

risoluzione minima resistenza

0,01 ohm

misurazione della conduttività

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

500 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

intervallo di misurazione della temperatura massima

1350 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

100000 µF

massimo campo di misura della frequenza

1000 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

visualizzazione a barre analogica/logaritmico

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

visualizzazione multipla

con misurazione della temperatura

Produttore

Fluke 287 Multimetro digitale a vero valore RMS con registrazione dei