› Utensili › Strumenti di misura portatili

FLUKE-1738/GOLD-IGF

Cod. Rexel FK5350529
Cod. Produttore 5350529
Cod. EAN 0195112043318

Informazioni principali

  • Serie: 1738
  • Tensione max ingresso: 1000 V
  • Corrente max ingresso: 1500 A
  • Precisione tensione: ±0,2%
  • Protezione: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III
  • Schermo: LCD a colori 4,3"
  • Memoria: 10 sessioni, 8 settimane
  • Connettività: Wi-Fi, USB, Bluetooth

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il nuovo analizzatore di rete trifase Fluke 1738, compatibile con l'app per smartphone Fluke Connect® e con il software per PC, fornisce i dati necessari per prendere le decisioni migliori riguardanti l'energia e la Power Quality. Strumento ideale per effettuare studi sull'energia e sulla qualità dell'alimentazione, il Fluke 1738 rileva e registra oltre 500 parametri, in modo da avere una maggiore panoramica dei dati che servono per ottimizzare l'affidabilità e il risparmio dell'impianto. Grazie all'analizzatore di rete avanzato Fluke 1738, è possibile effettuare analisi con la funzione di riepilogo dello stato di Power Quality (EN50160), che fornisce con rapidità una visione sullo stato generale dell'impianto elettrico. Il riepilogo dello stato di Power Quality è una valutazione dei dati registrati basata su misurazioni dettagliate di Power Quality e include acquisizioni delle forme d'onda degli eventi osservabili. GOLD EDITION: Fluke 1738/EUS, MP1 Set 4 sonde magnetiche di tensione banana da 4 mm

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1738

FLUKE-1738/GOLD-IGF