Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5580982
Cod. Produttore
5580982
Cod. EAN
0195112119587

Informazioni di prodotto

Fluke 1673 FC IT/DK Tester di installazione multifunzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il tester di installazione multifunzione Fluke 1673 rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Il tester di installazione multifunzione Fluke 1673 FC include tutte le caratteristiche del modello 1672, nonché i test di resistenza di terra, la funzionalità di test automatico e la compatibilità Fluke Connect. Grazie a un design ergonomico, a un’interfaccia utente intuitiva, a funzionalità integrate di gestione dei dati, alla connettività wireless e a un software di reportistica completo, Fluke 1673 FC definisce un nuovo standard per una soluzione integrata di test di installazione. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557.Esegui i test richiesti fino al 30% più velocemente e riduci il tempo dedicato alla documentazione fino al 50%, il tutto con la massima affidabilità dei dati che stai raccogliendo. I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester, da un dispositivo mobile o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente su lo strumento durante il test per garantire dati accurati.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Grafico

misurazione di bassa resistenza

misurazione di terra

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

test campo rotante

misurazione di circuito di terra

visualizzazione di valore limite

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

verifica PRCD tipo S, tipo K

misurazione delle correnti di dispersione con adattatore

verifica delle stazioni di carica E, simulazione dello stato del veicolo

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1673FC