› Utensili › Strumenti di misura portatili

FLUKE 1663 IDTK KIT TESTER MULTIF E

Cod. Rexel FK5317750
Cod. Produttore 5317750
Cod. EAN 0195112035764

Informazioni principali

  • Serie: 1663
  • Tensione di test isolamento: 50-100-250-500-1000 V
  • Test Auto: Sequenza automatica
  • Compatibilità: Fluke Connect
  • Memoria: Memoria "Z" Max
  • Test RCD: Tipo A, B, AC, S
  • Display: Illuminato
  • Accessori: Cavo rete carichi pesanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tester di installazione multifunzione Fluke 1663 ITDK per test conformi a tutte le normative locali, ora incluso con Software di gestione dati e generazione di report Fluke TruTest™. Il software Fluke TruTest è concepito per eliminare gli inconvenienti associati alla gestione dati e alla generazione di report tradizionali dei sistemi elettrici. Che desideri testare le apparecchiature in un ufficio, verificare le riparazioni in un'officina o eseguire ispezioni visive annuali, una corretta gestione dei dati è fondamentale per generare report di facile comprensione. Il software TruTest consente di importare in modo rapido e semplice i risultati delle misurazioni direttamente dagli strumenti di misura, gestire i file trasferiti dagli strumenti o inserire manualmente i dati secondo necessità

Caratteristiche tecniche

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

misurazione di bassa resistenza

misurazione di terra

interfaccia

misurazione della resistenza di isolamento

misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso

misurazione della resistenza interna di rete

test RCD/FI

forma della curva per test RCD/FI

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

test campo rotante

test RCD/FI con corrente di guasto ascendente

funzione di analisi RCD/FI

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente

telecomando del tester

misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI

memoria strutturata dei valori misurati

Serie

1663

FLUKE 1663 IDTK KIT TESTER MULTIF E