› Utensili › Strumenti di misura portatili › Controllori Isolamento

Fluke 1503 Tester della resistenza d'isolamento - tensione di prova di

Cod. Rexel FKFLUKE-1503
Cod. Produttore FLUKE-1503
Cod. EAN 0095969288668

Informazioni principali

Fluke 1503 Tester d'isolamento, 500/1000V, 2GOhm, continuità 200mA

Descrizione del prodotto

I tester d'isolamento Fluke 1507 e 1503 sono compatti; robusti; affidabili e facili da usare. Grazie alle tensioni multiple di esecuzione del test; sono la scelta ideale per numerose applicazioni per la risoluzione problemi; la messa in servizio e la manutenzione preventiva.Alcune funzioni aggiuntive; tra cui la sonda per test in remoto; consentono di ridurre i costi e il dispendio di tempo durante l'esecuzione dei test.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

batteria

visualizzazione

digitale

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.01 MOhm 2000 MOhm

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

test scaricatore di sovratensione

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 500 V

misurazione della tensione

Fluke 1503 Tester della resistenza d'isolamento - tensione di prova di