Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08203
Cod. Produttore
LVS08203
Cod. EAN
3606481876355

Informazioni di prodotto

FLOOR-STAND.ENCL.W600 30M PRISMA G IP30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FLOOR-STAND.ENCL.W600 30M PRISMA G IP30

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1680 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio PrismaSet G L600 IP30 Floor-Stand per installazioni 30M

€ 1043,19 x 1 pz.
(pz.)