Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08202
Cod. Produttore
LVS08202
Cod. EAN
3606481876348

Informazioni di prodotto

FLOOR-STAND.ENCL.W600 27M PRISMA G IP30

Documentazione tecnica

FLOOR-STAND.ENCL.W600 27M PRISMA G IP30

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1530 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

FLOOR-STAND.ENCL.W600 27M PRISMA G IP30

€ 886,63 x 1 pz.
(pz.)