› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Lampada LED 24V compatta FLL-D240565U-IRV per installazioni elettriche rapide e risparmio energetico

Cod. Rexel FN014203.00001
Cod. Produttore 014203.00001

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Tipo corrente: AC/DC
  • Illuminazione: LED potente
  • Design: moderno e versatile
  • Applicazioni: uso industriale
  • Durata: elevata
  • Serie: FLL-D240565U-IRV
  • Qualità luce: eccellente

Descrizione del prodotto

Scopri la lampada LED FLL-D240565U-IRV, un'illuminazione potente e versatile progettata per funzionare a 24V. Questa lampada è ideale per applicazioni sia in corrente alternata che continua, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il design moderno si integra perfettamente in diversi ambienti, offrendo un'eccellente qualità della luce. Scegli la lampada LED FLL-D240565U-IRV per un'illuminazione che unisce funzionalità e stile. Descrizione del produttore: Scopri la lampada LED FLL-D240565U-IRV, un'illuminazione potente e versatile progettata per funzionare a 24V. Questa lampada è ideale per applicazioni sia in corrente alternata che continua, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il design moderno si integra perfettamente in diversi ambienti, offrendo un'eccellente qualità della luce. Scegli la lampada LED FLL-D240565U-IRV per un'illuminazione che unisce funzionalità e stile.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Lampada LED 24V compatta FLL-D240565U-IRV per installazioni elettriche rapide e risparmio energetico