› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Lampada LED FLL-D240565U-IRM 24V AC/DC alta efficienza consumo ridotto uso elettrico generale

Cod. Rexel FN013481.00001
Cod. Produttore 013481.00001

Informazioni principali

  • Tensione: 24V AC/DC
  • Consumo: Efficienza LED
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Moderno
  • Applicazione: Versatile
  • Durata: Elevata
  • Serie: FLL-D240565U-IRM
  • Uso: Illuminazione sostenibile

Descrizione del prodotto

Scopri la lampada LED FLL-D240565U-IRM, un'eccezionale soluzione di illuminazione a 24V. Questa lampada è progettata per funzionare sia con tensione AC che DC, garantendo versatilità e adattabilità per ogni esigenza. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. La lampada si distingue per il suo design moderno, perfetto per qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: Scopri la lampada LED FLL-D240565U-IRM, un'eccezionale soluzione di illuminazione a 24V. Questa lampada è progettata per funzionare sia con tensione AC che DC, garantendo versatilità e adattabilità per ogni esigenza. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile. La lampada si distingue per il suo design moderno, perfetto per qualsiasi spazio.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Lampada LED FLL-D240565U-IRM 24V AC/DC alta efficienza consumo ridotto uso elettrico generale