› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Lampada LED FLL-D240565U-IR 24V AC alta efficienza uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel FN013475.00001
Cod. Produttore 013475.00001

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24V AC
  • Tipo: Lampada LED
  • Serie: FLL-D240565U-IR
  • Efficienza: Illuminazione duratura
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Moderno e versatile
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Scopri la lampada LED FLL-D240565U-IR, un prodotto innovativo progettato per un'alimentazione a 24V AC. Questa lampada offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per vari ambienti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e un design moderno. La sua versatilità la rende perfetta per applicazioni sia residenziali che commerciali, portando luce e stile in ogni spazio. Scegli la lampada LED FLL-D240565U-IR per un'illuminazione eccezionale. Descrizione del produttore: Scopri la lampada LED FLL-D240565U-IR, un prodotto innovativo progettato per un'alimentazione a 24V AC. Questa lampada offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per vari ambienti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e un design moderno. La sua versatilità la rende perfetta per applicazioni sia residenziali che commerciali, portando luce e stile in ogni spazio. Scegli la lampada LED FLL-D240565U-IR per un'illuminazione eccezionale.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

Lampada LED FLL-D240565U-IR 24V AC alta efficienza uso residenziale e commerciale