Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5280005
Cod. Produttore
5280005
Cod. EAN
0195112021262

Informazioni di prodotto

Kit analizzatore fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/KIT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il tester fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/KIT con tracciamento della curva I-V permette di verificare che gli impianti fotovoltaici eroghino la potenza ottimale e funzionino in modo sicuro. L’SMFT-1000/KIT è progettato per i professionisti del settore fotovoltaico che forniscono servizi di installazione, messa in servizio e manutenzione per impianti che funzionano fino a un massimo di 1000 V DC e fornisce una soluzione completa di test degli impianti fotovoltaici conforme alle norme IEC 62446-1. Grazie al software TruTest™ di Fluke, i dati di misurazione ottenuti dai test di installazione e messa in servizio dei siti elettrosolari possono essere facilmente importati, organizzati e analizzati per creare agevolmente report senza dover portare un computer portatile sul posto.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

125 mm

altezza

100 mm

peso

1,4 kg

memoria dei valori misurati

con display

lunghezza

250 mm

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

peso con pacco accumulatore

1,4 kg

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP40

misurazione della temperatura

Tipo di interfaccia/connessione

USB

tensione massima categoria circuito di misura

1000 V

Compensazione della resistenza del filo di misura

Manuale

Rilevamento di tensione esterna

Test di polarità

Misura del guasto a terra

Misura della radiazione solare

Misurazione del punto di massima potenza (MPP)

Trasposizione in STC

Trasposizione in NOCT

Registrazione della curva corrente-tensione

Con modulo database

Metodo di tracciamento della curva della tensione di corrente

Altro

Misurazione del fattore di riempimento (FF)

Misurazione dell'efficienza dell'inverter

misurazione della potenza

AC/DC

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0,2 ... 999 MEGOHM

Resistenza di continuità

0,2 ... 2000 Ohm

Misura della continuità della corrente

200 ... 400 mA

Misura della tensione a vuoto uoc

5 ... 1000 V

Misura della corrente di cortocircuito Isc

0,2 ... 20 A

Tensione di prova per misura della resistenza di isolamento

50 ... 1000 V