› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Flangia raccordo 90° Polyamide 6 nero per tubazioni NW36 IP66 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOD-P366GT
Cod. Produttore BVOD-P366GT
Cod. EAN 7630030230134

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo a flangia 90°
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione: DN36 / PG36
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Unità di confezionamento: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia con angolo di 90 gradi, progettato per tubazioni DN36, dotato di filettatura PG36 e realizzato in materiale resistente con finitura nera. Questo componente elettrico garantisce un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni, facilitando la gestione dei cavi in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e precisione nel montaggio. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW36, IP66, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

102 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

65.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Flangia raccordo 90° Polyamide 6 nero per tubazioni NW36 IP66 industriale