Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG13047
Cod. Produttore
13047
Cod. EAN
3303430130475

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni apertura 65x85 mm
  • Dimensioni apertura 90x100 mm
  • Compatibile con prese 16A e 32A
  • Montaggio su centralini Mureva
  • Fissaggio con viti
  • Serie Mureva Enclosure
  • Conforme RoHS, senza alogeni
  • Garanzia 18 mesi

Documentazione tecnica

Flangia di montaggio dalle dimensioni 103 x 225 mm progettata per l’installazione di prese da 65 x 85 mm e 90 x 100 mm. Realizzata per l’uso con gli involucri Mureva, questa piastra garantisce una soluzione affidabile e funzionale per l’alloggiamento di due prese elettriche. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, privo di alogeni e progettato per ridurre l’impatto ambientale, in linea con l’impegno Schneider Electric verso la sostenibilità. La struttura robusta e il design preciso assicurano facilità di installazione e compatibilità con gli accessori di montaggio dedicati. Descrizione del produttore: Questa piastra di montaggio Mureva ha due aperture. L'apertura da 65 mm x 85 mm consente di installare direttamente una presa domestica da 50 mm x 50 mm o prese PratiKa inclinate incassate (16A 2P+E, 16A 3P+E). L'apertura da 90 mm x 100 mm consente prima di installare direttamente una presa incassata da 16A (3P+N+T) o a bassa tensione PratiKa da 32A. L'apertura da 90 mm x 100 mm consente anche di installare pulsanti o indicatori luminosi (diametro 22 mm) aggiungendo una piastra aggiuntiva. Può essere montata sui centralini Mureva con aperture da 103 mm x 225 mm. È fissata con viti.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Mureva Enclosure

Produttore

Flangia Mureva 2 aperture per prese incasso centralini

€ 17,11 x 1 pz.
(pz.)