› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia isolante IP65 montaggio rapido custodia 375mm

Cod. Rexel KM24355
Cod. Produttore 024355
Cod. EAN 4015080243557

Informazioni principali

  • Descrizione: FL4-X FLANGIA
  • Materiale: Isolante
  • Protezione: IP65
  • Guarnizione: Spuma
  • Montaggio: Rapido con chiavetta
  • Dimensione custodia: 375mm
  • Entrata cavi: Fori facoltativi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

FL4-X Flangia in plastica non trattata, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un componente cieco e diritto. Questo prodotto è adatto per filettature metriche di dimensioni nominali da 16 a 50, garantendo versatilità nell’installazione. La flangia offre un grado di protezione NEMA specifico per usi particolari, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura in plastica la rende leggera e resistente, ideale per ambienti che necessitano di materiali isolanti e durevoli. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 375mm, entrata cavi: fori facoltativi

Caratteristiche tecniche

larghezza

329 mm

Tipologia

Cieco

altezza

116 mm

profondità

23 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Diritto

materiale

Plastica

Grado di protezione (NEMA)

Altro

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

16 ... 50

Flangia isolante IP65 montaggio rapido custodia 375mm