Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8607891466300
Cod. Produttore
8607891466300
Cod. EAN
4052075166736

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per robustezza
  • Installazione su controsoffitti a griglia e cartongesso
  • Compatibile con kit d'incasso e diverse modalità di montaggio
  • Alimentatore elettronico integrato e dimmerabile DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione luminosa omogenea grazie alla tecnologia Sidelight LED
  • Risparmio energetico con dimmerazione TouchDIM®
  • Indice di resa cromatica superiore a 80 per luce naturale
  • Classe di protezione IP43 per ambienti chiusi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio da appoggio su controsoffitti, composto da: Corpo in allumimio pressofuso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI / UGR 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI / UGR <19 per tutti i flussi luminosi / Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi) / Il pannello può essere installato ad incasso nel cartongesso solo con l\'apposito accessorio Kit d\'incasso da ordinare separatamente / Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

596 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

5

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

11 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

596 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4800 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

41 ... 41 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1050 ... 1050 mA

Produttore

FL600LED SB IL 41 S/A 830 WH9016 DA