Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8600891366900
Cod. Produttore
8600891366900
Cod. EAN
4046075047256

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 32W
  • Protezione: DALI
  • Colore: WH9016
  • Serie: FL600LED
  • Durata: Alta
  • Materiali: Affidabili
  • Certificazioni: Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

FL600LED IL 32 S/A 8TW WH9016 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: FL600LED IL 32 S/A 8TW WH9016 DALIPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

FL600LED EL 36W TW DALI RAL9016S PM