Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8600691403300
Cod. Produttore
8600691403300
Cod. EAN
4046075047249

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso
  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4780 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 596x596x52 mm
  • Serie: FL SQUARE 600 SM OP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

FL600LED SM 41 S/B 830 WH9016 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: FL600LED SM 41 S/B 830 WH9016 OPPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

FL600LED AB 45W 3K KONV RAL9016 PMM