›

FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, GREY

Cod. Rexel HUK64161
Cod. Produttore 64161

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H07V2-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura: -40°C a +90°C
  • Sezione conduttore: 4 mm² (AWG 12)
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Proprietà: flame-retardant
  • Raggio di curvatura minimo: 5x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07 V2-K 4/AWG 12 di colore grigio, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e isolamento efficace. Questo cavo è adatto per l'uso in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni ottimali nella trasmissione di energia elettrica. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

sezione AWG

12

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.3 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H07 V2-K 4/AWG 12, GREY