Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64235
Cod. Produttore
64235

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K black 1 x 35 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FIVENORM H07 V2-K con sezione 35 mm², ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato in rame di alta qualità, garantendo ottima conducibilità elettrica e resistenza meccanica. L'isolamento è progettato per assicurare protezione contro agenti esterni e temperature elevate. Il colore nero facilita l'identificazione e l'installazione in impianti elettrici industriali e civili. Questo cavo è adatto per l'uso in ambienti con condizioni difficili, offrendo prestazioni durature e conformità alle normative di sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

sezione AWG

2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

11.2 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C