Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64224
Cod. Produttore
64224

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K white 1 x 25 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07 V2-K di alta qualità con sezione da 25 mm² e 4 conduttori AWG, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il rivestimento bianco garantisce un aspetto pulito e una buona resistenza agli agenti esterni, rendendo questo cavo adatto sia per installazioni domestiche che industriali. Progettato per assicurare un’eccellente conduzione della corrente e una lunga durata nel tempo, è una soluzione versatile per impianti elettrici di potenza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

25 mm²

sezione AWG

4

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

9.9 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C