›

FIVENORM H07 V2-K 25/AWG 4, BLUE

Cod. Rexel HUK64221
Cod. Produttore 64221

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H07V2-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Conduttore: rame nudo, flessibile
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio curvatura minimo: 4x diametro esterno
  • Certificazioni: HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FIVENORM H07 V2-K è progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni. Con una sezione di 25 mm² e conduttori AWG 4, assicura un'ottima capacità di trasporto della corrente. Il rivestimento blu conferisce una chiara identificazione del cavo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo cavo è particolarmente indicato per impieghi che richiedono affidabilità e durata nel tempo, grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

sezione AWG

4

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

9.9 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H07 V2-K 25/AWG 4, BLUE