›

FIVENORM H07 V2-K 16/AWG 6, WHITE

Cod. Rexel HUK64208
Cod. Produttore 64208

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H07V2-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 16 AWG (6 mm²)
  • Diametro esterno: 8.1 mm
  • Peso rame: 154 kg/km
  • Temperatura lavoro: -40°C a +90°C
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE 0207
  • Certificazioni: HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FIVENORM H07 V2-K con sezione 16 AWG, ideale per installazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Il cavo è di colore bianco, adatto per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una buona qualità del materiale isolante e una conduzione efficiente della corrente elettrica. Questo prodotto garantisce sicurezza e durata nel tempo, soddisfacendo gli standard elettrici per impianti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

sezione AWG

6

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

8.4 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H07 V2-K 16/AWG 6, WHITE