Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64203
Cod. Produttore
64203

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V2-K black 1 x 16 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07 V2-K di alta qualità, con sezione 16 AWG e corrente nominale di 16 A. Il conduttore è realizzato in rame flessibile, garantendo ottima conduttività e resistenza meccanica. Il rivestimento esterno è di colore nero, progettato per offrire protezione contro agenti esterni e usura, ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Questo cavo è adatto per applicazioni industriali e civili dove è necessario un collegamento elettrico duraturo e sicuro.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

sezione AWG

6

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

8.4 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C