›

FIVENORM H07 V2-K 10/AWG 8, RED

Cod. Rexel HUK64191
Cod. Produttore 64191

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H07V2-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 10 AWG (6 mm²)
  • Isolamento: PVC robusto
  • Temperatura esercizio: -40°C +90°C
  • Raggio di curvatura minimo: 5x diametro esterno
  • Proprietà: flame-retardant
  • Certificazioni: HAR, UL AWM, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FIVENORM H07 V2-K di sezione 10 AWG (circa 5,26 mm²), caratterizzato da un isolamento robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il colore rosso facilita l'identificazione nei quadri elettrici e negli impianti. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

10 mm²

sezione AWG

8

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

6.7 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H07 V2-K 10/AWG 8, RED