›

FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, DUNKE

Cod. Rexel HUK64135
Cod. Produttore 64135

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H07V2-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Diametro esterno: 3,05 mm
  • Materiale isolante: PVC
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Certificazioni: HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FIVENORM H07 V2-K da 1,5 mm² (AWG 16) di colore marrone, ideale per installazioni elettriche domestiche e industriali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche e circuiti di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è conforme alle normative vigenti e offre ottime prestazioni in termini di conduttività e isolamento.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

sezione AWG

16

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3.25 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H07 V2-K 1,5/AWG 16, DUNKE