Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64264
Cod. Produttore
64264

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V-K orange 1 x 50 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07 V-K 50/AWG 1 di colore arancione è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali e di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e ottima flessibilità, ideale per collegamenti interni e cablaggi di macchinari. La sua struttura è conforme alle normative di sicurezza, offrendo affidabilità e durata nel tempo anche in ambienti gravosi. La colorazione arancione facilita l’identificazione e la gestione dei cavi all’interno degli impianti.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

sezione AWG

1

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

14 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C