Prodotti /

Cod. Rexel
HUK63403
Cod. Produttore
63403

Informazioni di prodotto

FIVENORM H05V2-K white-blue 1 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FIVENORM H05V2-K da 22 AWG (0,5 mm²) è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza meccanica e flessibilità, ideale per collegamenti interni in impianti civili e industriali. La sua sezione di 0,5 mm² permette un trasporto efficiente della corrente elettrica, mentre la guaina protettiva assicura isolamento e protezione contro agenti esterni. Questo cavo è perfetto per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

sezione AWG

20

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C