›

FIVENORM H05V2-K 22 AWG (0.5 QMM) R

Cod. Rexel HUK64079
Cod. Produttore 64079

Informazioni principali

  • Sezione: 0,5 mm² (22 AWG)
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: fino a +90°C flessibile
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE
  • Resistenza: autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Conduttore: rame nudo, multifilare
  • Serie: FIVENORM H05V2-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FIVENORM H05V2-K con sezione di 0,5 mm² (22 AWG), adatto per installazioni elettriche di precisione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, con isolamento robusto che assicura protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è perfetto per impianti elettrici domestici e industriali che necessitano di conduttori di piccolo diametro ma con elevate prestazioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

sezione AWG

20

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H05V2-K 22 AWG (0.5 QMM) R