›

FIVENORM H05V2-K 22 AWG (0.5 QMM) B

Cod. Rexel HUK64075
Cod. Produttore 64075

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H05V2-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,5 mm² (22 AWG)
  • Diametro esterno: 2,5 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Proprietà: flessibile, ritardante fiamma
  • Test tensione: 2000 V
  • Raggio di curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FIVENORM H05V2-K da 22 AWG (0,5 mm²) è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura flessibile e resistente lo rende ideale per collegamenti interni in impianti civili e industriali, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che offrono protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e durata, rappresenta una soluzione versatile per diverse esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

sezione AWG

22

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.7 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H05V2-K 22 AWG (0.5 QMM) B