›

FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, DUNKELB

Cod. Rexel HUK64119
Cod. Produttore 64119

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo piegatura: 4x diametro esterno
  • Sezione conduttore: 1 mm² (AWG 18)
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Proprietà: senza cadmio e silicone
  • Test di sicurezza: resistente a fiamma UL e DIN VDE
  • Serie: FIVENORM H05V2-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18 è un prodotto elettrico di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una conduzione efficiente della corrente elettrica. La sua struttura è progettata per assicurare durata nel tempo e protezione contro l'usura. Il colore Dunkelb conferisce un aspetto professionale, adatto a installazioni elettriche di vario tipo. Questo cavo è particolarmente indicato per impieghi in ambito elettrico dove sono richieste prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

sezione AWG

18

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H05 V2-K 1/AWG 18, DUNKELB