Prodotti /

Cod. Rexel
HUK63414
Cod. Produttore
63414

Informazioni di prodotto

FIVENORM H05V2-K dark blue-white 1 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FIVENORM H05 V2-K con sezione da 1,0 mm² (AWG 18) è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione ottimale contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura flessibile lo rende ideale per impieghi in ambienti domestici e industriali dove è richiesta una buona resistenza e facilità di posa. La guaina esterna protegge efficacemente il conduttore interno, assicurando prestazioni durature nel tempo. Questo cavo è adatto per collegamenti elettrici che necessitano di un conduttore robusto e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

sezione AWG

18

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C