›

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, WHIT

Cod. Rexel HUK64096
Cod. Produttore 64096

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • AWG: 20
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Isolamento: PVC bianco
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Raggio minimo piega: 4x diametro esterno
  • Resistenza fiamma: DIN EN 60332-1-2
  • Serie: FIVENORM H05 V2-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FIVENORM H05 V2-K da 0,75 mm² (AWG 20) è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore flessibile è rivestito con un isolamento in PVC di colore bianco, ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono un'elevata resistenza meccanica e chimica. Questo cavo è adatto per circuiti di comando e segnalazione, assicurando una trasmissione stabile e sicura della corrente elettrica. La sua struttura compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni elettriche nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

sezione AWG

19

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.85 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, WHIT