›

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, WHIT

Cod. Rexel HUK63408
Cod. Produttore 63408

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +90°C
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Resistenza meccanica: flessibile e robusto
  • Colore: bianco (WHIT)
  • Serie: FIVENORM H05 V2-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FIVENORM H05 V2-K con sezione di 0,75 mm² (AWG 20) è caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore bianco lo rende ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta discrezione estetica. Questo cavo è adatto per collegamenti elettrici di bassa tensione, offrendo flessibilità e resistenza meccanica, caratteristiche fondamentali per un utilizzo duraturo e sicuro in ambito civile e industriale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

sezione AWG

19

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.85 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, WHIT