›

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, GREE

Cod. Rexel HUK64092
Cod. Produttore 64092

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H05V2-K
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,75 mm² (AWG 20)
  • Isolamento: PVC resistente e flessibile
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +90°C
  • Prova di tensione: 2000 V
  • Raggio minimo di curvatura: 4x diametro esterno
  • Certificazioni: HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico FIVENORM H05 V2-K con sezione di 0,75 mm² (AWG 20) è ideale per applicazioni di cablaggio interno e impianti elettrici di bassa potenza. Caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e flessibile, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali lo rendono adatto all'uso in ambienti domestici e industriali, assicurando una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è una scelta versatile per chi necessita di un prodotto performante e conforme agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

sezione AWG

19

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.85 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, GREE