›

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, DUNK

Cod. Rexel HUK64103
Cod. Produttore 64103

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Temperatura flessibile: +5°C a +90°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +90°C
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Raggio minimo piegatura: 4x diametro esterno
  • Serie: FIVENORM H05V2-K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FIVENORM H05 V2-K 0,75 mm² (AWG 20) è un prodotto elettrico di alta qualità, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, questo cavo è adatto per il collegamento di apparecchiature elettriche in ambienti interni. La sua struttura robusta assicura una buona protezione contro l'usura e l'isolamento ottimale permette di mantenere elevate prestazioni elettriche. La sezione di 0,75 mm² consente una gestione efficiente della corrente, rendendo questo cavo una scelta affidabile per applicazioni domestiche e industriali leggere.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

sezione AWG

19

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.85 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, DUNK