›

FIVENORM (H)07 V2-K 4,0/AWG 12, BLU

Cod. Rexel HUK63427
Cod. Produttore 63427

Informazioni principali

  • Serie: FIVENORM H07V2-K
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Sezione conduttore: 4,0 mm² (AWG 12)
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE
  • Temperatura uso: -40°C a +90°C
  • Raggio di curvatura: fisso 6x diametro
  • Proprietà: flame-retardant, senza cadmio
  • Certificazioni: HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM, CSA TEW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo FIVENORM (H)07 V2-K da 4,0 mm² (equivalente AWG 12) di colore blu è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e flessibilità, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La sua costruzione conforme alle normative europee lo rende perfetto per uso professionale in ambienti industriali e civili, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

4 mm²

sezione AWG

12

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.3 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

FIVENORM (H)07 V2-K 4,0/AWG 12, BLU